1カップホルダー 垂直面 真空マウント 810046210628

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07507301 品番810046210628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046210628
車両の側面に貼り付けて使用するカップホルダーです。オートキャンプの食事や団らんに最適です。
販売備考:ホルダーは缶やペットボトルが収まるサイズです。
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
型番:MC5314
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
オプション:CX2307W
リペア:品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:MC5314B,MC5301B,MC5301W,MC5311B,MC5311W,MC5347B,MC5347W,MC5348B,MC5348W
高さ:12.7
幅:14
奥行(引き):18.42

特記4.5インチ真空マウント仕様 オプションCX2307W 材質樹脂 ホワイト 幅(cm)14 型番MC5314 部品番号【リペア】品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221 高さ(cm)12.7 関連規格品番:MC5314B,MC5301B,MC5301W,MC5311B,MC5311W,MC5347B,MC5347W,MC5348B,MC5348W 使用箇所汎用 奥行き(cm)引き:18.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする