プロワークチェア ラウンド

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 07507587 品番 PW-700R-81
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工場家具というコンセプトにより誕生したプロワークチェアに座面回転式シートが搭載されたプロワークチェアアラウンドが登場。

ブラック/シルバー 座面高さ(mm)365〜895 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×590×930 本体質量(kg)8 幅(mm)420 質量(kg)8 高さ(mm)930 タイプ完成品 種類折りたたみ椅子 奥行(mm)590 耐荷重(kg)100 張地ビニールレザー張り 背もたれあり 肘掛なし 材質(シート)ビニールレザー 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×175×1100 色(フレーム)シルバー 座高(mm)365〜895 材質(座面)ビニルレザー RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)365〜895 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×175×1100 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×450×1116 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

PW説明
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23546784
2019-10-07
用途:
定盤上での磨き、組み立て、解体作業時に使用しています。ワークの高さが違う時に、
共栄金型株式会社 様

シートの高さが調整できるので、猫背にしないで済むし、背中や腰が痛まないので、長時間の作業でも、ラクラクです。

対象商品:
07507587
2020-07-07
用途:
ブドウの摘粒作業。
農・林・水産業

高さがあって使いやすです。ただちょっと重いのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする