ムーブスマート

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 07507614 品番 PMS-10A
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。
座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。
キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。

ブラック/シルバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×510×480 本体質量(kg)5 トラスコ品番835-6632 材質ビニルレザー、スチールパイプ 耐荷重(kg)90 キャスターあり 材質(フレーム)スチールパイプ 生産国日本 座高(mm)210〜450 材質(座面)ビニルレザー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 昇降ピッチ(mm)48 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07507614
2023-05-10
用途:
作業椅子として使用
愛川電機 様 (製造業)

クッションがもう少し厚いほうがよかったと思います。
あと3段くらい高くなったらいいと思いました。
低いほうは問題ありません。

対象商品:
07507605
2016-06-30
用途:
自動車の磨き造形
自動車・二輪車・自転車関連業

作業中、高い位置と低い位置に即座に座席の高さ変えて座れるので、かなり便利!

欠点は、長時間座っているとお尻が痛い。。。
キャスターの溶接に耐久性が無く折れたり曲がったりする。
改善余地ありかな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする