ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの カウンターチェア
ロイドチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
リザードブラウン/ブラック+ダークブラウン
注文コード
07507693
品番
LYD-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
弧を描く木製背もたれがスウィングする。
背もたれ部分にセットされた特殊ゴムが、上体の動きに合わせて動き、背あたり感抜群。
背中を優しく包み込むアーチを描く天然木積層合板の背もたれ。
色
リザードブラウン/ブラック+ダークブラウン
本体質量(kg)
3.1
材質
ビニルレザー、スチールパイプ
質量(kg)
3.1
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×530×730
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×190×830
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません