代表画像
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
プレス製固定金具付ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07507757
品番
UWK150
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途
運搬台車、機械の足回りに。
トラスコ品番
132-3490
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタンゴム
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロムメッキ
取付座A×B(mm)
137×93
取付高H(mm)
198
軸径d(Φmm)
20
取付ピッチY(mm)
56
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
100