鞍馬チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード07507833 品番SSS-4867
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

鞍型形状の座面は脚を広げて座るので、重心が安定します。素材は防水性に優れ、グリップ力のあるインテグラルスキンウレタンです。
長時間の作業時、作業に合わせて座面が動くので作業者の負担軽減に効果があります。
作業台に合わせて最適な座高さを得ることが出来ます。

色(張地)ブラックブラック 本体質量(kg)7.7 材質インテグラルスキンウレタン、スチール 質量(kg)7.7 ブラックブラック 耐荷重(kg)80 背もたれなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×525〜715 高さ調節 素材インテグラルスキンウレタン、スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする