ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの ラウンドチェア
ブランチサドルスツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
07507858
品番
BRS-4760
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
エルゴノミクスデザインで長時間使用しても疲れにくい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥
13,980
¥
15,378
税込
色
ブラック/クロームメッキ
材質
インテグラルスキンウレタン、スチール
質量(kg)
5.4
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×480×510〜640
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません