代表画像
千代田通商
千代田通商の PCアクセサリー
千代田通商の OAクリーニング用品
千代田通商の エアーダスター
ブローガンピタチャンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07507985
品番
BG-50-MCL
参考基準価格(税別)
¥2,914
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手元でのレバー操作でカンタン流量調整出来ます。
樹脂製ボディで軽量です。
ノズル口径が大きい為大流量を得られます。
しんちゅうメッキ製ノズルでノズルの錆は出ません。
用途
エアブロー
仕様
圧縮空気入り口:Rc1/4
トラスコ品番
820-2321
材質
本体:ポリアセタール樹脂、しんちゅうメッキ、シール材:ニトリルゴム、マグネット:鋼鉄メッキ、ネオジム
ノズル長(mm)
90
使用流体
圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
ノズル内外:3.8×6