メイン画像

841701 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 07508071 841701 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 07508071 841701 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 07508071 841701 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 07508071 841701 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 07508071

プロフェッショナル手斧

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)414 注文コード07508071 品番841701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

高品質なスウェーデン鋼を使っています。
ハンディーで使いやすい手斧です。
刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。
刃は研磨されておりすぐに使用できます。
革製の保護カバー付きです。
亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。

用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。 付属品保護用カバー トラスコ品番634-5812 材質ハンドル:ヒッコリー、刃:スウェーデン鋼 全長(mm)414 刃長(mm)74 適合ハンドル842701
注意
※刻印は変更になることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする