メイン画像

プロフェッショナル手斧

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)280 注文コード07508080 品番841760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

高品質なスウェーデン鋼を使っています。
ハンディーで使いやすい手斧です。
刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。
刃は研磨されておりすぐに使用できます。
革製の保護カバー付きです。
亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。

用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。 付属品保護用カバー トラスコ品番634-5817 材質ハンドル:ヒッコリー 、刃:スウェーデン鋼 全長(mm)280 刃長(mm)74 適合ハンドル842760
注意
※刻印は変更になることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする