メイン画像

841740 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 07508089 841740 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 07508089 841740 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 07508089 841740 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 07508089 841740 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 07508089

プロフェッショナル手斧

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)780 注文コード07508089 品番841740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

高品質なスウェーデン鋼を使っています。
ハンディーで使いやすい手斧です。
刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。
刃は研磨されておりすぐに使用できます。
革製の保護カバー付きです。
亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。

用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。 付属品保護用カバー トラスコ品番634-5818 材質ハンドル:ヒッコリー、刃:スウェーデン鋼 全長(mm)780 刃長(mm)72 適合ハンドル842740
注意
※刻印は変更になることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする