メイン画像
キリウス
キリウスの 電動工具 本体
キリウスの 締付/穴あけ(電動工具)
キリウスの 電動ドライバー
ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07508141
品番
HBA-5122L
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。
ACタイプで取り回しが楽に行えます。
用途
筐体や照明器具などの組立。
タッピンねじの締付け等。
付属品
トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)
仕様
ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex
トラスコ品番
634-4152
全長(mm)
246
タイプ
AC
電源(V)
100
消費電力(W)
40
グリップ径(Φmm)
37
本体寸法(mm)
246
電源コード(m)
3
付属ビット
No.1 No.2 各1本
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
1200
出力トルク(N・m)
0.29〜2.16
トルク調整
無段階
適合ねじ(mm)小ねじ
2.3〜4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.3〜3.5