メイン画像

540S0S-BAU65 プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスター 07508186 540S0S-BAU65 プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスター 07508186

プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07508186 品番540S0S-BAU65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。
コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
トラスコ品番338-2733 材質本体:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)82×82 取付高H(mm)90 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする