曜日別特売
545S0S-BAU65 プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスター 07508211

メイン画像

545S0S-BAU65 プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスター 07508211
545S0S-BAU65 プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスター 07508211

プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07508211品番545S0S-BAU65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
使用例:クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。
コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
トラスコ品番336-0607材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式車輪幅(mm)40取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)90取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする