メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 屋根/瓦/トタン用
ニッペホームプロダクツの 屋上/ベランダ
ヘキサコート トップクリアー 水性光沢仕上剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07508229
品番
4976124825194
参考基準価格(税別)
¥3,564
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヘキサコート101の上塗り剤です。
水性光沢仕上げ剤です。
用途
ヘキサコート101専用上塗り剤です。
成分
合成樹脂(アクリル)、水
トラスコ品番
859-9280
色
透明
容量(L)
1.9
塗布面積(m
2
)
約2
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
乾燥時間
夏(30度)約1時間、冬(10度)約3時間