メイン画像

ヘキサコート トップクリアー 水性光沢仕上剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07508238 品番 4976124825200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヘキサコート101の上塗り剤です。
水性光沢仕上げ剤です。

用途ヘキサコート101専用上塗り剤です。 成分合成樹脂(アクリル)、水 トラスコ品番859-9281 透明 容量(L)1.4 塗布面積(m2)約6 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約3時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする