メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 床/コンクリート/道路用
ニッペホームプロダクツの 床/コンクリート
ヘキサコートミニ 100g
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07508247
品番
4976124825316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。
耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途
屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、水
トラスコ品番
859-8506
色
グリーン
容量(L)
0.07
容量(kg)
0.1
主な用途
壁面・スレート屋根
塗布面積(m
2
)
約2.5
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
耐候、耐水、耐熱
乾燥時間
約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)