メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 床/コンクリート/道路用
ニッペホームプロダクツの 床/コンクリート
ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07508256
品番
4976124825217
参考基準価格(税別)
¥3,564
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヘキサコートNO.101を塗る前の下塗り剤。
用途
モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面。
成分
合成樹脂(アクリル)、水
トラスコ品番
859-9277
色
透明
容量(L)
0.42
容量(kg)
0.5
主な用途
モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル
塗布面積(m
2
)
約2
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約2以上(夏30℃)、約4以上(冬10℃)
乾燥時間
約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
注意
※中塗りにヘキサコートNO101、上塗りにヘキサコートトップクリヤーが必要です。