メイン画像

ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07508265 品番 4976124825224
参考基準価格(税別)¥8,366 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ヘキサコートNO.101を塗る前の下塗り剤。

用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面。 成分合成樹脂(アクリル)、水 トラスコ品番859-9278 透明 容量(L)1.27 容量(kg)1.5 主な用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル 塗布面積(m2)約6 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)約2以上(夏30℃)、約4以上(冬10℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
注意
※中塗りにヘキサコートNO101、上塗りにヘキサコートトップクリヤーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする