代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508281
品番
CAL-HG-75AU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。
高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。
頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
158-8040
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
90×90
取付高H(mm)
98
取付ピッチY(mm)
71
取付穴径P(mm)
10.5
許容荷重(N)
3000
許容荷重(daN)
300
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
71