代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター固定車エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07508299
品番
ER-75ELSB(H93)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番
809-3576
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー(ベアリング入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
20
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
93
取付座(mm)
70×42
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
許容荷重(N)
350
許容荷重(daN)
35
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
56