メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508308
品番
HG-50MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
158-6456
材質
金具:スチール
材質(車輪)
モノマーキャストナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
64×64
取付高H(mm)
68
取付ピッチY(mm)
50
取付穴径P(mm)
6.5
許容荷重(N)
1600
許容荷重(daN)
160
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
50