SB-750W スタンドタッチテーブル ルネセイコウ 07508357

 

SB-750W スタンドタッチテーブル ルネセイコウ 07508357
SB-750W スタンドタッチテーブル ルネセイコウ 07508357
SB-750W スタンドタッチテーブル ルネセイコウ 07508357

スタンドタッチテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)900
奥行(mm)600
内容量1台注文コード07508357品番SB-750W
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。
料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
耐薬・耐熱に優れるメラミン天板を使用したプロ仕様。
メラミン樹脂は耐熱・耐冷・酸・アルカリ等の薬品に強く、硬くて丈夫なプラスチック素材で、研究や学校などの机に多く使用されています。

幅(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)700材質メラミン樹脂加工板、スチールパイプ質量(kg)11ニューグレー/ブラック耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×190×905RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする