代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式レベリングキャスター100径
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508369
品番
GD-100-F-NYN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
596-7243
材質
金具:アルミニウム
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
レベリング
車輪幅(mm)
30
取付座A×B(mm)
95×95
取付高H(mm)
120
取付ピッチY(mm)
70
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
70