メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508378
品番
NWRK2-125-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ゴムの欠点である走行跡が残りません。
ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途
ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番
158-9669
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
34
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
168
取付座(mm)
137×93
取付ピッチY(mm)
53〜56
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
150
取付ピッチX×Y(mm)
112×53(100×56)
車輪径D(Φmm)
125
取付ピッチX(mm)
100〜112