メイン画像

RJ2-100NRP-G プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在 ユーエイキャスター 07508405 RJ2-100NRP-G プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在 ユーエイキャスター 07508405 RJ2-100NRP-G プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在 ユーエイキャスター 07508405

プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07508405 品番RJ2-100NRP-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ゴムの欠点である走行跡が残りません。
ホイルが樹脂製のため軽量です。

用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番158-6481 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロンホイルゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)30 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)90×90 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68〜71 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68) 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)68〜71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする