代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508448
品番
SFHG-100NRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。
軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番
158-6506
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
100×58
取付高H(mm)
122
取付ピッチY(mm)
40
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(N)
600
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
82