メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508466
品番
PMS-150UWBLBRINJ-IPCY
参考基準価格(税別)
¥15,060
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途
手押し台車、リフターに。
トラスコ品番
250-9345
材質
金具:スチール
材質(車輪)
銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
あり
取付高H(mm)
198
取付ピッチY(mm)
87〜94
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
300
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
87〜94