代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508475
品番
SG-75RHE
参考基準価格(税別)
¥1,932
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
364-0461
材質
金具:スチール
材質(車輪)
導電ゴム
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
70×58
取付高H(mm)
93
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
55