代表画像

PMR-150WB-G プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定 ユーエイキャスター 07508579 PMR-150WB-G プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定 ユーエイキャスター 07508579 PMR-150WB-G プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定 ユーエイキャスター 07508579

プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07508579 品番PMR-150WB-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。

用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番362-1541 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入)(グレー) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)198 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)50〜56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)112〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする