画像準備中

ブルゾン EBA196シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07508606 品番 EBA196-28-M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!

トラスコ品番582-6788 種別長袖ブルゾン 材質東レ/lightfix ディープグリーン×ブラック サイズM 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル94、綿6 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 機能帯電防止、ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする