EM-371 けん引ロープ EMERSON(エマーソン) 07509032 EM-371 けん引ロープ EMERSON(エマーソン) 07509032

けん引ロープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 破断張力(t)2.0 注文コード07509032 品番EM-371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は破断張力など3種類から選べます 他の種類を見る

ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。

長さ(m)伸縮時/4 破断張力(t)2.0 付属品白旗 適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型 材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼 質量(g)600 荷重(t)安全/1.5 適合車種軽自動車・小型自動車
注意
※路上でのけん引のみにご使用ください。
※ご使用後は、汚れを拭き取った後、収納袋に入れて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07509057
2016-09-29
用途:
車輌牽引等
K.works 様

今まで使っていたものが劣化してきたので買い替え。まだ使用していないが充分使えそうです。

対象商品:
07509048
2015-07-09
用途:
積車に乗せた車の固定
真心多聞 様

弛み防止用のゴムの引っ張り強度が、少しばかり強いかと思われます。また、ロープ部の材質が、擦れに対して、少し弱いように思われます。頻繁に使用していますので、直ぐにダメになってしまうのではないかと、心配です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする