EM-372 けん引ロープ EMERSON(エマーソン) 07509048

 

EM-372 けん引ロープ EMERSON(エマーソン) 07509048
EM-372 けん引ロープ EMERSON(エマーソン) 07509048

けん引ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
破断張力(t)3.0
内容量1本注文コード07509048品番EM-372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)伸縮時/4破断張力(t)3.0付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼質量(g)790荷重(t)安全/2.0適合車種小型自動車安全荷重(t)2
注意
※路上でのけん引のみにご使用ください。
※ご使用後は、汚れを拭き取った後、収納袋に入れて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07509057
2016-09-29
用途: 車輌牽引等
K.works

今まで使っていたものが劣化してきたので買い替え。まだ使用していないが充分使えそうです。

対象商品 : 07509048
2015-07-09
用途: 積車に乗せた車の固定
真心多聞

弛み防止用のゴムの引っ張り強度が、少しばかり強いかと思われます。また、ロープ部の材質が、擦れに対して、少し弱いように思われます。頻繁に使用していますので、直ぐにダメになってしまうのではないかと、心配です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする