- 【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工 07509258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
外径(Φmm)10
長さ(mm)301~500
内容量1本注文コード07509258品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。

用途
半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)301~500ナチュラル色(白色)外径(Φmm)10比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07509364
2018-02-14
用途: カメラのステー

商品は問題なく、良い品物だと思います。価格も問題ありません。
納期も当初の予定通りでしたが、可能ならもう少し短縮してもらえるとありがたいzです。

対象商品 : 07509504
2018-03-01
用途: 機械部品の補修

ネット最安値だと思います。梱包も万全で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする