小久保工業所
小久保工業所の 電池
小久保工業所の 電池ケース
乾電池救急箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07509839
品番
3358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
いろんなタイプの乾電池をコンパクトに収納
単1×2本
単2×2本
単3×8本
単4×4本
材質
ポリプロピレン
質量(g)
包装:112
収納本数(本)
単一乾電池2、単二乾電池2、単三乾電池8、単四乾電池4
縦×横×高さH(mm)
包装サイズ:145 × 127 × 39
使用乾電池
単一乾電池、単二乾電池、単三乾電池、単四乾電池