メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの シールド(防災面)
bolleの オプション シールド(防災面)
フェイスシールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
684-4954
規格
AS/NZS
注文コード
07509936
品番
1652513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・規格・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメットに取り付けるタイプのかぶり面。
用途
溶接や飛来物からの顔面の保護
トラスコ品番
684-4954
形状
防災面
寸法(mm)
【面体】205×394
規格
AS/NZS
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.3
材質(シールド)
ポリカーボネート