メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの シールド(防災面)
bolleの オプション シールド(防災面)
フェイスシールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
684-4953
規格
CE
注文コード
07509945
品番
FASPHEREWPCC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・規格・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメットに取り付けるタイプのかぶり面。
用途
溶接や飛来物からの顔面の保護
トラスコ品番
684-4953
形状
防災面
寸法(mm)
【面体】205×394
規格
CE
レンズ色
深緑
遮光度
3
レンズ厚さ(mm)
2.3
材質(シールド)
ポリカーボネート
レンズ濃度
遮光度3