メイン画像
SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 使いきり手袋
SARAYA(サラヤ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブSF250枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
07510101
品番
50987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
250枚入の大容量で、箱の交換頻度も低減します。手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出せます。
用途
個人衛生用品
仕様
左右兼用
トラスコ品番
578-8939
材質
アクリロニトリル・ブタジエンゴム
厚さ(mm)
0.05
色
白
サイズ
L
入数(枚)
250
全長(cm)
240
粉有無
なし
食品衛生法
適合品