代表画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
フラットファイル 021N A4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10冊)
注文コード
07510137
品番
NO.021N10GY
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
トラスコ品番
197-2352
材質
表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン
色
グレー
種類
フラットファイル
規格
A4-S
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
収納枚数(枚)
180