代表画像

フラットファイル 021N A4S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 07510146 品番 NO.021N10RBL
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。

トラスコ品番196-6003 材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン ロイヤルブルー 種類フラットファイル 規格A4-S 背幅(mm)18 穴数2 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 収納枚数(枚)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする