メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10冊)
注文コード
07510171
品番
No.002NT YL(10)
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
タテにもヨコにも使えます。
トラスコ品番
195-9781
材質
表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン
色
イエロー
種類
フラットファイル
規格
A3-E
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×438