メイン画像

フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 07510180 品番 No.002NT GY(10)
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
タテにもヨコにも使えます。

トラスコ品番195-8257 材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン グレー 種類フラットファイル 規格A3-E 背幅(mm)18 穴数2 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×438

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする