代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07510286
品番
10FDYBF40A
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
トラスコ品番
520-7489
材質
FCD-S
寸法L(mm)
【面間】190
寸法H(mm)
【高さ】100
接続方式
フランジ形
商品豆知識
配管工事を支える補助部材