代表画像
KITZ(キッツ)
ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07510295
品番
10SPBF15A
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
520-7481
材質
FCD-S
寸法L(mm)
【面間】108
寸法H(mm)
【高さ】124
寸法D(mm)
【ハンドル】80
接続
フランジ形
商品豆知識
配管工事を支える補助部材