メイン画像
コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ドライバー用 工具差し
ヌメ皮モンキー差し 250mm用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07510390
品番
SR-01
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
モンキー差し250mm用。
トラスコ品番
217-6853
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮モンキー差し250mm用
幅(mm)
70
色
ヌメ皮
高さ(mm)
195
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。