代表画像

ALK8x3 ノーパンクタイヤ 固定 ヨドノ 07510399 ALK8x3 ノーパンクタイヤ 固定 ヨドノ 07510399

ノーパンクタイヤ 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07510399 品番ALK8x3
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。
ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。
ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。

用途悪路での運搬用。 トラスコ品番132-1914 材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)285 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)14 許容荷重(N)980 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)200 車輪径D(Φmm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)140 取付座B(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする