代表画像

ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07510408 品番ALJB8x3
参考基準価格(税別)¥25,750 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。
ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。
ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。

用途悪路での運搬用。 トラスコ品番553-6292 材質金具:スチール、ホイル:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)65 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)285 取付ピッチY(mm)125 取付穴径P(mm)14 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)160 車輪径D(Φmm)210 取付ピッチX(mm)125 取付座B(mm)160
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする