代表画像

STC-03 タイルカーペット STCシリーズ 大島屋 07510426 STC-03 タイルカーペット STCシリーズ 大島屋 07510426 STC-03 タイルカーペット STCシリーズ 大島屋 07510426 STC-03 タイルカーペット STCシリーズ 大島屋 07510426

タイルカーペット STCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07510426 品番 STC-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。
遊び毛防止加工を施しております。
防炎適合品です。
落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。

用途事務所や休憩所、店舗の床材に。 その他防炎適合品 トラスコ品番658-6140 材質裏面:PVC 厚さ(mm)6 カーキ 混率(%)表地:ポリプロピレン100 寸法(cm)50×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする