代表画像
大島屋
大島屋の 内装資材
大島屋の カーペット・フロア
大島屋の タイルカーペット
タイルカーペット STCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07510469
品番
STC-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。
遊び毛防止加工を施しております。
防炎適合品です。
落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途
事務所や休憩所、店舗の床材に。
その他
防炎適合品
トラスコ品番
658-6128
材質
裏面:PVC
厚さ(mm)
6
色
グレー
混率(%)
表地:ポリプロピレン100
寸法(cm)
50×50