メイン画像

ニッケル水素充電池

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード07510530 品番HR-3UTC(2B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

旧JIS規格で約2100回、新JIS規格で約600回繰り返し使えます。
1回の充電で長時間使用でき、つぎ足し充電可能です。
-20℃でも使用可能です。
購入後すぐ使用でき、フル充電後10年後もすぐ使用できます。

用途
ゲーム機器
シェーバー
ストロボ
デジカメ
携帯充電器
電動歯ブラシ
ビューティー機器
トラスコ品番492-4525 タイプ単3 電圧(V)1.2 標準容量(mAh)min:1900、電池:1900 充電可能回数約2100回 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入数(本)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
デジタルカメラ
サービス業

いまどこも適切な価格でまともな品質の充電池を売ってなくて困っておりました。
買ってすぐ使えるのもポイント高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする